Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ207-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14187121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,07/ stukexcl. btw

€ 139,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
45 kN
Statisch draaggetal
35.5 kN
Met afdichting
Nee