Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ207-XL-MPA-S1-T42A

  • ERIKS:14187116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,42/ stukexcl. btw

€ 150,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
45 kN
Statisch draaggetal
35.5 kN
Met afdichting
Nee