€ 95,65/ stukexcl. btw
€ 115,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 45 kN |
Statisch draaggetal | 35.5 kN |
Met afdichting | Nee |