Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ206-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14177711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,15/ stukexcl. btw

€ 118,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Met afdichting
Nee