Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ206-XL-MPA

  • ERIKS:11668613
  • Fabrikant:4012801012133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,27/ stukexcl. btw

€ 103,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Referentietoerental
10.2 tr/min
Grenstoerental
23.2 tr/min
Gewicht
0.254 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 206 MA

  • Eriks:23769217
  • Manufacturer:QJ 206 MA

€ 95,95/ stukexcl. btw

€ 116,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026