Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ205-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14178757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,81/ stukexcl. btw

€ 117,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
26 kN
Statisch draaggetal
18.8 kN
Met afdichting
Nee