Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ205-XL-MPA

  • ERIKS:23713372
  • Fabrikant:4012801315456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,22/ stukexcl. btw

€ 101,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
26 kN
Statisch draaggetal
18.8 kN
Referentietoerental
12.3 tr/min
Grenstoerental
28 tr/min
Gewicht
0.158 kg
Met afdichting
Nee