Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ1068-N2-MPA

  • ERIKS:14180037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.359,74/ stukexcl. btw

€ 13.745,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ10
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
82 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
760 kN
Statisch draaggetal
1640 kN
Met afdichting
Nee