€ 10.593,13/ stukexcl. btw
€ 12.817,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ10 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 82 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 760 kN |
Statisch draaggetal | 1640 kN |
Met afdichting | Nee |