Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ1064-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14180034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.868,05/ stukexcl. btw

€ 11.940,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ10
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
74 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
650 kN
Statisch draaggetal
1320 kN
Met afdichting
Nee