€ 9.669,35/ stukexcl. btw
€ 11.699,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ10 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 74 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 630 kN |
Statisch draaggetal | 1250 kN |
Met afdichting | Nee |