Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ1056-N2-MPA

  • ERIKS:14178872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.849,35/ stukexcl. btw

€ 10.707,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ10
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
65 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
560 kN
Statisch draaggetal
1090 kN
Met afdichting
Nee