Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ1052-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14178753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.695,73/ stukexcl. btw

€ 9.311,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ10
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
65 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
550 kN
Statisch draaggetal
1030 kN
Met afdichting
Nee