€ 7.695,73/ stukexcl. btw
€ 9.311,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ10 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 65 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 550 kN |
Statisch draaggetal | 1030 kN |
Met afdichting | Nee |