Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ1048-N2-MPA

  • ERIKS:14178750
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.919,34/ stukexcl. btw

€ 7.162,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ10
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
450 kN
Statisch draaggetal
790 kN
Met afdichting
Nee