€ 5.499,71/ stukexcl. btw
€ 6.654,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ10 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 56 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 450 kN |
Statisch draaggetal | 790 kN |
Met afdichting | Nee |