Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ1044-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14177706
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.933,27/ stukexcl. btw

€ 5.969,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ10
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee