€ 4.933,27/ stukexcl. btw
€ 5.969,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ10 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 56 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 440 kN |
Statisch draaggetal | 730 kN |
Met afdichting | Nee |