Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ1040-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14173338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.794,50/ stukexcl. btw

€ 4.591,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ10
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
51 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
390 kN
Statisch draaggetal
620 kN
Met afdichting
Nee