€ 3.540,94/ stukexcl. btw
€ 4.284,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ10 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 51 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 390 kN |
Statisch draaggetal | 620 kN |
Met afdichting | Nee |