Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ1038-N2-MPA

  • ERIKS:14178741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.994,66/ stukexcl. btw

€ 4.833,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ10
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
46 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
345 kN
Statisch draaggetal
540 kN
Met afdichting
Nee