Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ1032-N2-MPA

  • ERIKS:14177704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.199,99/ stukexcl. btw

€ 3.871,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ10
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
231 kN
Statisch draaggetal
335 kN
Met afdichting
Nee