Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ1030-N2-MPA

  • ERIKS:14178871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.118,92/ stukexcl. btw

€ 2.563,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ10
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
205 kN
Statisch draaggetal
295 kN
Met afdichting
Nee