€ 1.536,20/ stukexcl. btw
€ 1.858,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ10 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 145 kN |
Statisch draaggetal | 200 kN |
Met afdichting | Nee |