€ 128,11/ stukexcl. btw
€ 155,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 107 kN |
Statisch draaggetal | 83 kN |
Gewicht | 0.934 kg |
Met afdichting | Nee |