€ 100,83/ stukexcl. btw
€ 122,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 90 kN |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Gewicht | 0.695 kg |
Met afdichting | Nee |