€ 91,66/ stukexcl. btw
€ 110,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 65 kN |
Statisch draaggetal | 51 kN |
Referentietoerental | 7 tr/min |
Grenstoerental | 11.9 tr/min |
Gewicht | 0.507 kg |
Met afdichting | Nee |