Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Kunststof QJ306-XL-TVP-C3

  • ERIKS:11835408
  • Fabrikant:4012801180825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,03/ stukexcl. btw

€ 95,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
7.6 tr/min
Grenstoerental
13.1 tr/min
Gewicht
0.379 kg
Met afdichting
Nee