€ 79,03/ stukexcl. btw
€ 95,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 61 kN |
Statisch draaggetal | 43 kN |
Referentietoerental | 7.6 tr/min |
Grenstoerental | 13.1 tr/min |
Gewicht | 0.376 kg |
Met afdichting | Nee |