€ 350,68/ stukexcl. btw
€ 424,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 189 kN |
Statisch draaggetal | 198 kN |
Gewicht | 2.35 kg |
Met afdichting | Nee |