Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Kunststof QJ215-XL-TVP

  • ERIKS:13244240
  • Fabrikant:4012801267526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,22/ stukexcl. btw

€ 262,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
129 kN
Statisch draaggetal
130 kN
Gewicht
1.311 kg
Met afdichting
Nee