Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Kunststof QJ214-XL-TVP-C3

  • ERIKS:12626387
  • Fabrikant:4012801267458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,46/ stukexcl. btw

€ 237,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
123 kN
Statisch draaggetal
122 kN
Gewicht
1.224 kg
Met afdichting
Nee