€ 196,46/ stukexcl. btw
€ 237,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 122 kN |
Gewicht | 1.19 kg |
Met afdichting | Nee |