€ 123,07/ stukexcl. btw
€ 148,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 98 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Referentietoerental | 5.3 tr/min |
Grenstoerental | 8.2 tr/min |
Gewicht | 0.881 kg |
Met afdichting | Nee |