€ 108,24/ stukexcl. btw
€ 130,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 81 kN |
Statisch draaggetal | 76 kN |
Gewicht | 0.697 kg |
Met afdichting | Nee |