€ 83,49/ stukexcl. btw
€ 101,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Statisch draaggetal | 57 kN |
Referentietoerental | 6.9 tr/min |
Grenstoerental | 10.8 tr/min |
Gewicht | 0.435 kg |
Met afdichting | Nee |