Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Kunststof QJ208-XL-TVP

  • ERIKS:11668615
  • Fabrikant:4012801012928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,34/ stukexcl. btw

€ 96,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
46.5 kN
Referentietoerental
7.5 tr/min
Grenstoerental
11.6 tr/min
Gewicht
0.399 kg
Met afdichting
Nee