Eriks
FAG

FAG Vetpistool ARCA-GREASE-GUN

  • ERIKS:12769333
  • Fabrikant:4012802121896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,88/ stukexcl. btw

€ 65,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
ARCA-GREASE-GUN
Maat draadaansluiting (inch)
1/8
Lengte
390 mm
Max. werkdruk
800 bar
Slagvolume
2 cm³