Eriks
FAG

FAG Tweerijig zich instellende kogellager met verbrede binnenring Cilindrische boring Open 11210-TVH

  • ERIKS:11668784
  • Fabrikant:4012801183482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,15/ stukexcl. btw

€ 151,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
112
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.9 kN
Statisch draaggetal
8.1 kN
Referentietoerental
8700 tr/min
Grenstoerental
8700 tr/min