€ 102,76/ stukexcl. btw
€ 124,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 112 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 19.4 kN |
Statisch draaggetal | 6.5 kN |
Referentietoerental | 10100 tr/min |
Grenstoerental | 10100 tr/min |