Eriks
FAG

FAG Tweerijig zich instellende kogellager met verbrede binnenring Cilindrische boring Open 11205-TVH

  • ERIKS:11668779
  • Fabrikant:4012801183437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,09/ stukexcl. btw

€ 73,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
112
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
12.3 kN
Statisch draaggetal
3.3 kN
Referentietoerental
15500 tr/min
Grenstoerental
15500 tr/min