€ 49,45/ stukexcl. btw
€ 59,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 21 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 17.6 kN |
Statisch draaggetal | 4.3 kN |
Referentietoerental | 13800 tr/min |
Grenstoerental | 15000 tr/min |