€ 48,56/ stukexcl. btw
€ 58,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 19 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14.9 kN |
Statisch draaggetal | 3.55 kN |
Referentietoerental | 14900 tr/min |
Grenstoerental | 17000 tr/min |