€ 37,89/ stukexcl. btw
€ 45,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 13 |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 12.9 kN |
Statisch draaggetal | 3.2 kN |
Referentietoerental | 13300 tr/min |
Grenstoerental | 17800 tr/min |