€ 36,11/ stukexcl. btw
€ 43,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 13 |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 13 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 9.8 kN |
Statisch draaggetal | 2.28 kN |
Referentietoerental | 14800 tr/min |
Grenstoerental | 20500 tr/min |