Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22338-BE-XL-K-JPA-T41A

  • ERIKS:13251373
  • Fabrikant:4012802474404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.106,32/ stukexcl. btw

€ 6.178,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
132 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.65 kN
Dynamisch draaggetal
2.22 kN
Grenstoerental
1.94 tr/min
Referentietoerental
1.16 tr/min