Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22336-BE-XL-K-JPA-T41A

  • ERIKS:13251371
  • Fabrikant:4012802878417
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.440,45/ stukexcl. btw

€ 5.372,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
126 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.46 kN
Dynamisch draaggetal
2.06 kN
Grenstoerental
2.03 tr/min
Referentietoerental
1.23 tr/min