€ 3.610,23/ stukexcl. btw
€ 4.368,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.22 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.87 kN |
Grenstoerental | 2.13 tr/min |
Referentietoerental | 1.32 tr/min |