€ 3.059,57/ stukexcl. btw
€ 3.702,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 114 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.99 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.68 kN |
Grenstoerental | 2.25 tr/min |
Referentietoerental | 1.42 tr/min |