Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22328-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251361
  • Fabrikant:4026677870896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.256,41/ stukexcl. btw

€ 2.730,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
102 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.63 kN
Dynamisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental
2.42 tr/min
Referentietoerental
1.66 tr/min
Alternatieven

€ 1.927,53/ stukexcl. btw

€ 2.332,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026